ba9s 6v 1wのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
20件の「ba9s 6v 1w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ba9s 6.3v 1w」、「配電盤表示電球」、「電球 和泉 LS-6」などの商品も取り扱っております。
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)ランキング1位
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


小パネル球 ELPAランキング3位
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウランキング4位
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

配電盤表示電球 ELPAランキング5位
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
1,520税込1,672
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷

1個ほか
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
1箱(10個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
1,910税込2,101
当日出荷

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷



AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷